Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips® langanpidin 125 mm

Tuote nro.: 726590 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine INOX
Pään leveys 13,5 mm
Terien pituus 9 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)
aukaisujousella kyllä
langanpidin kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726590 125
EAN / GTIN 4003773035398
Valmistajan numero 78 13 125

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).