Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää 115 mm

Tuote nro.: 726436 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Pieni sivupinta
  • Raaka-aine: Kuulalaakeriteräs

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 115 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leikkuuviiste Pieni sivupinta
    Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
    Pään leveys 11 mm
    Terien pituus 14 mm
    Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,5 mm
    Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,3 mm
    Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1 mm
    Pään muoto terävä
    Standardi DIN ISO 9654
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
    Pinta peilikiillotettu
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 726436 115
    EAN / GTIN 4003773025122
    Valmistajan numero 77 32 115 ESD

    Kuvaus

    Malli:

    Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. ESD-kelpoisuus.

    Käyttö:

    Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

    Standardi:

    DIN ISO 9654

    Raaka-aine:

    Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin