Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, pyöreä pää 115 mm

Tuote nro.: 726435 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Pieni sivupinta
  • Raaka-aine: Kuulalaakeriteräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 115 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste Pieni sivupinta
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pään leveys 11 mm
Terien pituus 14 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,6 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,2 mm
Pään muoto pyöreä
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726435 115
EAN / GTIN 4003773025092
Valmistajan numero 77 02 115 ESD

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. ESD-kelpoisuus.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin