Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää 115 mm

Tuote nro.: 726431 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkuuviiste: Pieni sivupinta
  • Raaka-aine: Kuulalaakeriteräs

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 115 mm
    Leikkuuviiste Pieni sivupinta
    Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
    Pään leveys 11 mm
    Terien pituus 14 mm
    Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,5 mm
    Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,3 mm
    Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1 mm
    Pään muoto terävä
    Standardi DIN ISO 9654
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
    Pinta peilikiillotettu
    aukaisujousella kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 726431 115
    EAN / GTIN 4003773044307
    Valmistajan numero 77 32 115

    Kuvaus

    Malli:

    Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen.
    Kahvoissa monikomponenttikuoret.

    Käyttö:

    Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

    Standardi:

    DIN ISO 9654

    Raaka-aine:

    Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin