{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 115 mm | |
Leikkuuviiste | Pieni sivupinta | |
Raaka-aine | Kuulalaakeriteräs | |
Pään leveys | 11 mm | |
Terien pituus | 14 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Pään muoto | pyöreä | |
Standardi | DIN ISO 9654 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726430 115 | |
EAN / GTIN | 4003773039334 | |
Valmistajan numero | 77 02 115 |