Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen, koverrettu 110 mm

Tuote nro.: 726420 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: Suurtehoterässeos

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pään leveys 10 mm
Terien pituus 10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 0,8 mm
Pään muoto terävä, koverrettu
Kahva Muovikuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC).
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726420 110
EAN / GTIN 7314150051090
Valmistajan numero 8148

Kuvaus

Malli:

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. ESD-kelpoisuus. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin