{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pään leveys | 16 mm | |
Terien pituus | 16 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Pään muoto | ovaali | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC) | |
Pinta | mustaksi mustattu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726280 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051335 | |
Valmistajan numero | 8162 |