Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen, KW, Kokonaispituus: 108mm

Tuote nro.: 726280 108
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: Suurtehoterässeos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 108 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pään leveys 8 mm
Terien pituus 8 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 0,8 mm
Pään muoto ovaali
Kahva Muovikuori
Valmistusmenetelmä induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC)
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726280 108
EAN / GTIN 7314150050932
Valmistajan numero 8132

Kuvaus

Malli:

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. ESD-kelpoisuus. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin