Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen 108 mm

Tuote nro.: 726260 108
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: SFW
  • Raaka-aine: Suurtehoterässeos

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 108 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leikkuuviiste SFW
    Raaka-aine Suurtehoterässeos
    Pään leveys 8 mm
    Terien pituus 8 mm
    Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 1 mm
    Pään muoto ovaali
    Kahva Muovikuori
    Valmistusmenetelmä induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC)
    Pinta mustaksi mustattu
    aukaisujousella kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 726260 108
    EAN / GTIN 7314150050925
    Valmistajan numero 8131

    Kuvaus

    Malli:

    Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. ESD-kelpoisuus. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

    Raaka-aine:

    Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin