Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen 108 mm

Tuote nro.: 726240 108
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: FW
  • Raaka-aine: Suurtehoterässeos

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 108 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste FW
Raaka-aine Suurtehoterässeos
Pään leveys 8 mm
Terien pituus 8 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1 mm
Pään muoto ovaali
Kahva Muovikuori
Valmistusmenetelmä induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC)
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726240 108
EAN / GTIN 7314150050918
Valmistajan numero 8130

Kuvaus

Malli:

Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Keltainen muovipinnoite kahvoissa sähkövarausta purkavaa materiaalia, avausjousi. ESD-kelpoisuus. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti.

Raaka-aine:

Kestävää terässeosta, muottiintaottu, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin