{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 150 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Pään leveys | 9 mm | |
Leuan pituus | 32 mm | |
Kitamuoto | soikeat kärjet, leuoissa hammastettu sisäpinta | |
Leukojen malli | sisäpuoli tasainen | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Terät induktiokarkaistut (45 − 48 HRC) | |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit |
Tuotekoodi | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Valmistajan numero | RX 7891 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektroniikka-asentajan kärkipihdit, hammastetut leuat 150 mm
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
29,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan pituus | 32 | 35 |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD |
Pään leveys | 9 | 13 |
aukaisujousella | kyllä | kyllä |
Pinta | peilikiillotettu | heijastamattomaksi fosfatoitu. |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | Hiiliteräs (C70) |
Tuotetyyppi | Kärkipihdit | Kärkipihdit |