{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 135 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | FW | |
Raaka-aine | Huipputehokasta kuulalaakeriterästä | |
Pään leveys | 10,5 mm | |
Terien pituus | 10 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Pään muoto | pieni, soikea | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC). | |
Pinta | mustaksi mustattu | |
aukaisujousella | kyllä | |
säädettävä tarkkuusruuvinivel | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726020 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103034 | |
Valmistajan numero | RX 8140 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikka-asentajan sivuleikkuri, pieni, soikeapäinen 135 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
84,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 135 | 135 |
Pään leveys | 10,5 | 13,5 |
aukaisujousella | kyllä | kyllä |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 ;1,25 | 2 |
Terien pituus | 10 | 8 |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |