Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, soikeapäinen 140 mm

Tuote nro.: 726000 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: FW
  • Raaka-aine: Huipputehokasta kuulalaakeriterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 140 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leikkuuviiste FW
    Raaka-aine Huipputehokasta kuulalaakeriterästä
    Pään leveys 13 mm
    Terien pituus 12,5 mm
    Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,6 mm
    Pään muoto ovaali
    Kahva 2K-kahvankuori
    Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC).
    Pinta mustaksi mustattu
    aukaisujousella kyllä
    säädettävä tarkkuusruuvinivel kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 726000 140
    EAN / GTIN 7314150103133
    Valmistajan numero RX 8150

    Kuvaus

    Malli:

    Litteä malli, tarkkuushiotut, induktiokarkaistut terät (63−65 HRC). Pinta on musta heijastusten vähentämiseksi. Tarkasti säädettävän nivelruuvin ansiosta kitka on pieni ja terät voidaan asemoida sivusuunnassa tarkasti. ESD-kelpoiset, ergonomiset 2K-kahvankuoret.
    Patentoitu aukaisujousi vähentää pihtejä suljettaessa tarvittavaa voimaa, joten kaikki voima kohdistuu leikkuuseen.

    Raaka-aine:

    Huipputehokasta kuulalaakeriterästä, muottiintaottu, mustattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin