Hienomekaanikon sivuleikkuri, terävän muotoinen, tylppä kärki 110 mm

Tuote nro.: 725392 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 140 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkuuviiste: SFW

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 110 mm
    Leikkuuviiste SFW
    Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,2 mm
    Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,8 mm
    Kahva Muovikuori
    Valmistusmenetelmä Terät induktiokarkaistut ja tarkkuushiotut
    Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    varressa aukaisujousi kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 725392 110
    EAN / GTIN 4045197166388
    Valmistajan numero 725392 110

    Kuvaus

    Malli:

    Litteä pää, terät induktiokarkaistuja ja tarkkuushiottuja, terävä leikkuuviiste.
    Taivutetut, muovikuoriset kahvat ja aukaisujousi.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.