{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 110 mm | |
Leikkuuviiste | SFW | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | Terät induktiokarkaistut ja tarkkuushiotut | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
varressa aukaisujousi | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725390 110 | |
EAN / GTIN | 4045197166364 | |
Valmistajan numero | 725390 110 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |