{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 140 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725351 140 | |
EAN / GTIN | 4045197888068 | |
Valmistajan numero | 725351 140 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sivuleikkuri VDE-eristys 140 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 610 kappaletta varastossa
20,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 140 | 140 |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | ei |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | ei |
Standardi | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Pinta | kiiltävä | kromattu |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |