{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | kastoeristetyt | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 725335 180 | |
EAN / GTIN | 4003773018179 | |
Valmistajan numero | 70 07 180 |