Vaihtoehtoinen tuote:

Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 180 mm

Tuote nro.: 724861 180
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 180 mm
    Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
    Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
    Standardi DIN ISO 5749
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
    Pinta kromattu
    Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
    päällekytkettävä aukaisujousi ei
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 724861 180
    EAN / GTIN 4003773043706
    Valmistajan numero 70 05 180

    Kuvaus

    Malli:

    Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
    Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.
    KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

    Standardi:

    DIN ISO 5749

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ohje:

    Edellistä mallia nro 724860 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin