{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | X-Cut | |
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,8 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,7 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 724310 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075141 | |
Valmistajan numero | 73 06 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kompakti sivuleikkuri X-Cut®, kromattu, kahvoissa kuoret VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 052 kappaletta varastossa
21,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttinen kuori |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC) |
Standardi | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |