{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkuuviiste | Ilman sivupintaa | |
Kokonaispituus | 125 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 1 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 0,6 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
Raaka-aine | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kiillotetut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 724205 125 | |
EAN / GTIN | 4003773048022 | |
Valmistajan numero | 76 22 125 |