Asentajan sivuleikkuri, kromattu 125 mm

Tuote nro.: 724000 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 0,6 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
päällekytkettävä aukaisujousi ei
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Valmistajan numero 76 03 125

Kuvaus

Malli:

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät. Terän kovuus n. 63 HRC. Matala nivel, välykset.
Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin