Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristys 160 mm

Tuote nro.: 723510 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,4 mm
    Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
    Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
    Standardi DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
    Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
    päällekytkettävä aukaisujousi ei
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 723510 160
    EAN / GTIN 4045197501608
    Valmistajan numero 723510 160

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.
    Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.
    Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

    Standardi:

    DIN ISO 5749

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin