{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,2 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723400 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166265 | |
Valmistajan numero | 723400 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sivuleikkuri, kiiltävä 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
20,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
31,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kahva | muovipinnoite | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) |
Standardi | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 3 | 3 |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,5 | 2,5 |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,2 | 4,2 |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |