{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 180 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,7 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723100 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022978 | |
Valmistajan numero | 74 05 180 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 180mm
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
40,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) |
Pinta | kromattu | kromattu | kiiltävä |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |