Varaleikkuripää CombiCUT®pulteilla ja lukitusrenkailla 370 mm

Tuote nro.: 722450 370
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 7 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 4 mm
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 722450 370
EAN / GTIN 4005887007919
Valmistajan numero 87433145

Kuvaus

Käyttö:

Johdinnippujen päiden tasaamiseen.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, muottiintaottu.

Ohje:

Varaleikkuripää saatavissa vain malleille alkaen vuodesta 2004.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin