Pulttipäätyleikkuri, päällystetyt kahvat 200 mm

Tuote nro.: 722010 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 1 mm - 6 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 3,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 3 mm
Standardi DIN ISO 5743
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine Kromivanadiinisuurtehoteräs
Pinta mustatut
Pää kiillotetut
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 722010 200
EAN / GTIN 4003773067047
Valmistajan numero 61 02 200

Kuvaus

Malli:

Terät induktiokarkaistut (n. 64 HRC), erinomainen välitys pienellä fyysisellä voimalla.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Vanadiinisähköteräs, taottu ja moninkertaisesti öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin