{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,5 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5748 | |
Kahva | muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Pää | kiillotetut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 721100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040620 | |
Valmistajan numero | 67 01 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Päätyleikkuri, kiillotettu 160 mm
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
31,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
370 kappaletta varastossa
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 160 | 160 |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) |
Pää | kiillotetut | kiiltävä |
Standardi | DIN ISO 5748 | DIN ISO 5748 |
Pinta | mustatut | mustatut |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 4,5 | 4,5 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |