Sinkiläpihdit 250 mm

Tuote nro.: 719975 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 250 mm
    Kahvarakenne muovipinnoite
    Raaka-aine Kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu
    pihtien pinta harmaaksi fosfatoidut
    soveltuu sulkemiseen ja avaamiseen kyllä
    leuat Clic-letkunkiristimille kyllä
    Paino 340 g
    Tuotetyyppi Puristuspihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 719975 250
    EAN / GTIN 4003773078517
    Valmistajan numero 85 51 250 C

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottujen Cobra®-vesipumppupihtien pohjalta tiheä siirtoloveus. Erityiset tartuntaleuat sinkilöiden käsittelyyn kaikissa asennoissa; kääntyvät leuat. Mustaksi fosfatoidut pihdit.

    Etu:

    Vähäinen kiristysvoiman käyttötarve vipuvälityksen ansiosta.

    Käyttö:

    Clic-letkunkiristimien turvalliseen avaamiseen ja sulkemiseen ja letkujen hellävaraiseen irrottamiseen hammastetun tartuntaleuan avulla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin