Letkunkiristinpihdit 210 mm

Tuote nro.: 719970 210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 210 mm
    Leukaväli 60 mm
    Raaka-aine Teräspeltikahvat
    Pinta niklattu
    Leuat 360° kääntyvät kyllä
    lukittava ei
    Tuotetyyppi Puristuspihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 719970 210
    EAN / GTIN 4045197728302
    Valmistajan numero 719970 210

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoisleuat itsekiristyvien letkunkiristimien kiinnipitämiseen; leuat 360  käännettävät. Teräspeltikahvat, pinta niklattu.

    Käyttö:

    Itsekiristyvien letkunkiristimien kiinnittämiseen esimerkiksi auton lämmitysletkuihin, vesiletkuihin, pesukoneen letkuihin tms.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin