Lukkorengaspihdit 45° taitetut J1

Tuote nro.: 719845 J1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö Lukkorengaspihdit: Sisärengas, taitettu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö Lukkorengaspihdit Sisärengas, taitettu
Kokonaispituus 135 mm
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on 12 mm - 25 mm
Kärjen ⌀ 1,3 mm
Standardi vastaa standardia DIN 5256
Leukamalli 45° taitetut
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Lukkorengaspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 719845 J1
EAN / GTIN 4045197493194
Valmistajan numero 719845 J1

Kuvaus

Malli:

Yhdestä kappaleesta taotut. Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

Vastaa standardia DIN 5256.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin