{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 135 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 10 mm - 25 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,3 mm | |
Standardi | vastaa standardia DIN 5254 | |
Leukamalli | 45° taitetut | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Valmistajan numero | 719845 A1 |