{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 570 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 122 mm - 300 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,5 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Raaka-aine | Valssattu teräs | |
Kärjen materiaali | Työkaluerikoisterästä, öljykarkaistu | |
Pinta | mustaksi jauhemaalattu | |
Kahvassa lukituslaite | kyllä | |
Vaihdettava kärki | kyllä | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719795 J5 | |
EAN / GTIN | 4003773024910 | |
Valmistajan numero | 44 10 J5 |