{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 12 mm - 25 mm | |
Kärjen ⌀ | 1,25 mm | |
Standardi | DIN 5256 C | |
Muoto | C | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | harmaaksi fosfatoidut | |
äärirajoitin | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719792 J1 | |
EAN / GTIN | 4003773073864 | |
Valmistajan numero | 48 31 J1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit äärirajoitin J1
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
32,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
15,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 12 ;25 | 12 ;25 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Kahvassa lukituslaite | ei | ei |
Standardi | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, suora | Sisärengas, suora |
Raaka-aine | erikoisterästä | erikoisterästä |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |