{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Sisärengas, taitettu | |
Kokonaispituus | 305 mm | |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | DIN 5256 D | |
Muoto | D | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719770 J41 | |
EAN / GTIN | 4045197504081 | |
Valmistajan numero | 719770 J41 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuslukkorengaspihdit J41
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
213 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | 90° taivutettu | 90° taivutettu |
Sisäpuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 ;140 | 85 ;140 |
Kahva | muovipinnoite | muovipinnoite |
Standardi | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Pinta | musta | mustatut |
Kärjen ⌀ | 3,2 | 3,2 |
Vaihdettava kärki | ei | ei |