Asetuspihdit muoto E 90° taitetut, litteät, leveät 140 mm

Tuote nro.: 717605 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leuan pituus 33 mm
Kitamuoto litteät, leveät, 45° taitetut
Muoto E
Standardi DIN 5235
Leukojen malli Sisäpuoli sileä
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Asetuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 717605 140
EAN / GTIN 4045197930095
Valmistajan numero 717605 140

Kuvaus

Malli:

Erittäin litteät, kapeat leuat, sisäpuoli sileä. Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN 5235

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin