Vaihtoehtoinen tuote:

Asentajanpihdit, kromatut soikeakärkiset, suorat 200 mm

Tuote nro.: 716601 200
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: suora

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 200 mm
    Leuan pituus 73 mm
    Standardi DIN ISO 5745
    Muoto suora
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Kourapihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 716601 200
    EAN / GTIN 4003773039594
    Valmistajan numero 38 15 200

    Kuvaus

    Malli:

    KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.
    Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.

    Standardi:

    DIN ISO 5745

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ohje:

    Edellistä mallia nro 716600 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin