Soikeakärkiset asennuspihdit 200 mm

Tuote nro.: 715425 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 200 mm
    Leuan pituus 34 mm
    Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
    Standardi DIN ISO 5743
    Leukojen malli sisäpuolinen hammastus
    Kahva muovipinnoite
    Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
    Pinta mustatut, pää kiillotettu
    Tuotetyyppi Kourapihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Valmistajan numero 28 21 200

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkät, kapeat leuat ja erityisen pitkät ja kapeat kahvat. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.
    Ovaalikärkiset leuat, hammastettu tartuntapinta.

    Standardi:

    DIN ISO 5743

    Raaka-aine:

    Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin