Sytytystulpan pistokkeen ulosvetopihdit, kromatut 200 mm

Tuote nro.: 715350 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 73 mm
Kitamuoto 45° taivutetut leuat
Standardi DIN ISO 5745
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 715350 200
EAN / GTIN 4003773017233
Valmistajan numero 38 95 200

Kuvaus

Malli:

45° taivutetut leuat, muotoiltu erityisesti sytytystulpan pistokkeita ja muita pyöreitä osia varten. Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin