Kärkipihdit ERGO™, suorat, kromatut 140 mm

Tuote nro.: 713940 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leuan pituus 39 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
päällekytkettävä aukaisujousi kyllä
Standardi DIN ISO 5745
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 59 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva paksuseinämäinen ERGO®-kahvankuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Valmistajan numero 2430 GC-140 IP

Kuvaus

Malli:

Vanadiini-kromiteräs, kromattu pää ja nivel. Erityisen kapeat ovaalikärkileuat, sisältä uritetut. Paksuseinämäiset kahvankuoret, päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi. Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 59 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille.

Standardi:

DIN ISO 5745

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin