Asennuspihdit, pitkä malli, suora 280 mm

Tuote nro.: 713770 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 280 mm
Leuan pituus 76,5 mm
Kitamuoto soikeakärkiset
Standardi DIN ISO 5743
Leukojen malli suora, sisäpuolinen hammastus
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta mustaksi mustattu, pää kiillotettu
Paino 235 g
Tuotetyyppi Kourapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Valmistajan numero 28 71 280

Kuvaus

Malli:

Mahdollistaa varman lukituksen, pienten kupariputkien, ruuvien ja kaapelien ja muiden pyöröosien pitämisen ja ohjaamisen sileäpintaisen jyrsittyjen urien läpi. Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Lukitus-, säätö- ja asennustöihin vaikeapääsyisissä kohteissa ohuen ja pitkän muodon ansiosta.

Standardi:

DIN ISO 5743

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin