Kärkipihdit, taivutetut VDE-eristys 220 mm

Tuote nro.: 713380 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 220 mm
Leuan pituus 65 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, taivutetut
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut tarkkuusterät (kovuus n. 64 HRC)
Leukojen malli sisäpuolinen uritus
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kiiltävä
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713380 220
EAN / GTIN 4007582014766
Valmistajan numero S021-1500/40RV-11

Kuvaus

Malli:

Induktiokarkaistut tarkkuusterät (n. 64 HRC) pianolangoille. Pitkät, soikeakärkiset leuat, joissa on WAVE-profiili herkkiin osiin, kuten kierretankoihin tai johtoihin tarttumista varten. Leuat sisältä uritettu etuosasta. Paksuseinäiset kahvankuoret, enint. 1000 V, eristys DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201:n mukainen.

Käyttö:

Soveltuu hyvin sähköasennustöihin − napasyvennys parantaa ergonomiaa ja mahdollistaa esteettömän näkymän työskentelyalueelle.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kiiltävät pihdit. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin