{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | kastoeristetyt | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713335 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016069 | |
Valmistajan numero | 26 17 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kärkipihdit, suorat VDE-kastoeristys 200 mm
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
43,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu |
Leuan pituus | 73 mm | 73 mm |
Kokonaispituus | 200 mm | 200 mm |
Kahva | kastoeristetyt | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | soikeakärkiset, suorat |
Pinta | kromattu | kromattu |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |