Kärkipihdit, suorat, kromatut 200 mm

Tuote nro.: 713261 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 75 mm
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713261 200
EAN / GTIN 3662424087325
Valmistajan numero 185A.20CPE

Kuvaus

Malli:

Leuka ja nivel kromattu, paksuseinämäiset kahvankuoret. Kuoliutumaton muovinen aukaisujousi. Leuoissa tartuntareikä, sisäpuolelta karhennetut. Terät induktiokarkaistu, soveltuu koville ja pehmeille langoille.

Etu:

Sopii yhteen Facom-putoamissuojan SLS (Safety Lock System) kanssa työkalujen suojaamiseksi korkealla työskentelyn aikana ja suojaksi putoavilta työkaluilta.

Standardi:

DIN ISO 5745

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin