{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713200 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166043 | |
Valmistajan numero | 713200 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kärkipihdit − suorat, kiiltävät, Kokonaispituus: 200mm
pyynnöstä
Varastossa
1 375 kappaletta varastossa
16,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 151 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
870 kappaletta varastossa
19,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan pituus | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Kokonaispituus | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |