Vaihtoehtoinen tuote:

Kärkipihdit - suorat, kromatut, tartuntakahvat 160

Tuote nro.: 713101 160
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Leuan pituus 50 mm
    Kitamuoto soikeakärkiset, suorat
    Standardi DIN ISO 5745
    Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
    Leukojen malli sisäpinta karhennettu
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Monitoimipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 713101 160
    EAN / GTIN 4003773022817
    Valmistajan numero 25 05 160

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
    Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.
    KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

    Standardi:

    DIN ISO 5745

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ohje:

    Edellistä mallia nro 713100 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin