{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Leuan pituus | 73 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035022 | |
Valmistajan numero | 26 15 200 | |
Valmistaja | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |