Vaihtoehtoinen tuote:

Lattapihdit, kromatut, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 712201 160
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinta kromattu
    Leukojen malli sisäpinta karhennettu
    leikkurilla ei
    Kitamuoto soikeakärkiset; suora
    Standardi DIN ISO 5745
    Raaka-aine kromivanadiinisähköteräs; muottiintaottu; öljykarkaistu
    Kahva muovipinnoite
    kipinöimätön ei
    Leuan pituus 54 mm
    Kokonaispituus 160 mm
    Tuotetyyppi Kärkipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 712201 160
    EAN / GTIN 4003773043478
    Valmistajan numero 29 25 160

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkät, kapeat leuat, soikeakärkiset. Matala nivel, välykset. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
    Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä.
    KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen Tethered Tools -putoamissuojaan.

    Standardi:

    DIN ISO 5745

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ohje:

    Edellistä mallia nro 712200 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin