{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 50 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | |
pihtien pinta | kiiltävä | |
Tuotetyyppi | Laakapihdit |
Tuotekoodi | 711500 160 | |
EAN / GTIN | 4045197283542 | |
Valmistajan numero | 711500 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Nokkapihdit, soikeakärkiset, kiiltävät, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
15,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 061 kappaletta varastossa
18,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
23,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan pituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tuotetyyppi | Laakapihdit | Laakapihdit | Laakapihdit |