Nokkapihdit, litteät, kromatut VDE-eristetyt 160 mm

Tuote nro.: 711300 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 47 mm
Kitamuoto litteä
Standardi DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttinen kuori
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 711300 160
EAN / GTIN 4003773001904
Valmistajan numero 30 16 160

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kromatut, kahvoissa monikomponenttikuoret, eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin