{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 47 mm | |
Kitamuoto | litteä | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | |
pihtien pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Laakapihdit |
Tuotekoodi | 711200 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035046 | |
Valmistajan numero | 30 15 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Nokkapihdit, litteät, kromatut, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
28,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
15,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
552 kappaletta varastossa
18,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu | sisäpinta karhennettu |
Leuan pituus | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kitamuoto | litteä | litteä | litteä | litteä |
Standardi | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
pihtien pinta | kromattu | kiiltävä | kiiltävä | kromattu |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |